タイムピース電波時計は、日本国内標準時刻電波を受信し、解読する装置を内蔵した時計です。時間調整が不要な電波受信機能付きです。
40kHz(おおたかどや山標準電波送信所)と、60kHz(はがね山標準電波送信所)の時刻電波を自動で切替え受信します。
本製品は日本標準時刻電波のみを受信するため海外では電波受信による時刻修正はできませんが、一般的なクオーツ時計としてご使用が可能です。
デュアルパワーの切り替え機能付きです。日光や電気の光をエネルギーに変換して駆動します。
ソーラーパネル部分に、40ワット以上の日光や電気の光が当たっている時、電池エネルギーを使わずに、ソーラーパワーが駆動します。
標準電波受信について:通常自動受信機能は1日に最大4回(AM2:00、AM3:00、AM4:00、AM5:00)に行われます。電波の受信は最も受信しやすい場所、方向に向けて行ってください。
なお、気象や大気の状態、地形や時間帯、時計の置かれている建物の素材、周辺でのノイズの発生等により、受信能力が制限されることがあります。
液晶保護フィルム TIMEX Classic Digital TIMEX 80 36mm TW2W47700 / TW2V74200 / TW2V74300 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,077¥979
液晶保護フィルム GARMIN Instinct Crossover InstinctCrossover Dual Power 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,077¥979