曜日別特売
TPW-001BK 腕時計 電波時計 ソーラー(デュアルパワー) デジタル Time Piece(タイムピース) 39439409

TPW-001BK 腕時計 電波時計 ソーラー(デュアルパワー) デジタル Time Piece(タイムピース) 39439409
TPW-001BK 腕時計 電波時計 ソーラー(デュアルパワー) デジタル Time Piece(タイムピース) 39439409
TPW-001BK 腕時計 電波時計 ソーラー(デュアルパワー) デジタル Time Piece(タイムピース) 39439409
TPW-001BK 腕時計 電波時計 ソーラー(デュアルパワー) デジタル Time Piece(タイムピース) 39439409

腕時計 電波時計 ソーラー(デュアルパワー) デジタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39439409品番TPW-001BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

タイムピース電波時計は、日本国内標準時刻電波を受信し、解読する装置を内蔵した時計です。時間調整が不要な電波受信機能付きです。
40kHz(おおたかどや山標準電波送信所)と、60kHz(はがね山標準電波送信所)の時刻電波を自動で切替え受信します。
本製品は日本標準時刻電波のみを受信するため海外では電波受信による時刻修正はできませんが、一般的なクオーツ時計としてご使用が可能です。
デュアルパワーの切り替え機能付きです。日光や電気の光をエネルギーに変換して駆動します。
ソーラーパネル部分に、40ワット以上の日光や電気の光が当たっている時、電池エネルギーを使わずに、ソーラーパワーが駆動します。
標準電波受信について:通常自動受信機能は1日に最大4回(AM2:00、AM3:00、AM4:00、AM5:00)に行われます。電波の受信は最も受信しやすい場所、方向に向けて行ってください。
なお、気象や大気の状態、地形や時間帯、時計の置かれている建物の素材、周辺でのノイズの発生等により、受信能力が制限されることがあります。

機能アラーム、カレンダー表示、タイマー、防水・防滴、電波受信表示方式デジタル仕様電波受信機能、デュアルパワー、カレンダー、ELバックライト、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー、アラーム2つ質量(g)41材質(ケース)合成樹脂寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:41.5×16動作クォーツカレンダー付き防水性日常生活防水材質(バンド)ポリウレタンアラーム付き適合腕周(cm)15.5~21
注意
※本商品はソーラーは蓄電するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする