曜日別特売

空調服(R) バッテリーセット

空調服(R) バッテリーセット - 空調服空調服(R) バッテリーセット - 空調服
(1件のレビュー)

短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。
使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。

セット内容リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)81厚さ(mm)24高さ(mm)89質量(g)240出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)連続使用時間(7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上充電時間約8時間バッテリー電圧(V)7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4300寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×81×24防水仕様JISIPX5(完全防水)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454608LIPRO2
6,300
6,290
6,919(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39454608
2020-09-29
用途: 農作業時に使用

容量が少ないので、一番強く回すと、朝から夕方までは使用できません。
やっぱり容量は6000以上でないと、一日の使用には無理なようです。充電時間は短いので、短時間の作業時に使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする