ポータブルクリップファン

ポータブルクリップファン アピックス

持ち運びが可能。LEDライト2段階調節。デザイン性のある充電式タイプ。

ホワイト 付属品USBコード約0.8m 消費電力(W)約5~7 電源AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×113×211 連続使用時間(時間)約1.5~4 風量3段階 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)2000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39455003 ACF-410-WH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする