ノンコンタクトタイマー
触れずに(非接触)タイマーのスタート/ストップが可能です。
直接触れないので衛生的です。
本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。
用途衛生面に配慮したい場所で
防水性防滴(正面)
設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位)
材質ABS
質量(g)約60(電池除く)
電源単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×23
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
カウントダウン機能○
非接触対応○
内容量1個
取扱説明書:
(3.0MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41515968 | TM-31-M | 73534004 | - |
![]() |
ノンコンタクトタイマー | モノタロウ | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 41515968
2020-08-19
- 用途:
- 手洗い時のタイマー
株式会社ホリ乳業 様
(製造業)
ノータッチタイマー 手洗い当番(注文コード:35593223)の音が鳴らなくなったので代替品として購入しましたが、使い勝手がかなり違いました。
・非接触センサーの位置が分かりづらい
・タイマー時間のロックができない(ロック機能はスタート/ストップすら止まる)
・途中で止められる
要するに普通のタイマーのスタート/ストップボタンが非接触式になっているものでした。
勝手に勘違いしたのですが、説明書が読めたら良かったです。
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
商品情報がよりよくお伝えできるよう取扱説明書と動画の掲載をするようにいたします。
準備いたしますのでお時間頂けますようお願いいたします。
もし、ご使用になれないようでしたら、ご購入後365日以内でしたら返品可能となっておりますので、窓口までご連絡をお願いいたします
- 対象商品:
- 41515968
2020-03-24
- 用途:
- 手打ちそばの湯で時間を計っています。
はちみつ屋 様
(製造業)
反応が敏感すぎて使用するのにすごく気お使います。
クリアボタンがもう少し大きくなってたらいいなとおもいます。