交換レンズ
広角域から望遠域までの幅広い焦点距離をカバーする「15倍」ズームレンズでありながら、小型デジタル一眼レフにもフィット。
付属品花型フード、レンズキャップ
質量(g)450
フィルター直径(Φmm)62
最大径(Φmm)74.4
焦点距離(mm)18-270
レンズ構成13群16枚
撮影距離(m)最短:0.49
絞り羽根:7枚、最小絞り:F/22-40
明るさF/3.5-6.3
画角【対角画角】75°33'-5°55'<APS-Cサイズフォーマット時>
モデルB008TS
内容量1本