交換レンズ
軽い、小さい、高倍率。クオリティで応えるニューレンズ。
モデルB011
焦点距離(mm)18-200
明るさF/3.5-6.3
撮影距離(m)最短:0.5(ズーム全域)
フィルター直径(Φmm)62
長さ(mm)96.7
質量(g)460
付属品花型フード
画角【対角】75°33’~7°59’、【水平】65°36'~6°38'、【垂直】46°21'~4°15'
レンズ構成13群17枚
最大径(Φmm)68
絞り羽根:7枚、最小絞り:F/22-40
内容量1本
軽い、小さい、高倍率。クオリティで応えるニューレンズ。