クリアホルダー 名刺入れ付き

クリアホルダー 名刺入れ付き モノタロウ クリアホルダー 名刺入れ付き モノタロウ クリアホルダー 名刺入れ付き モノタロウ クリアホルダー 名刺入れ付き モノタロウ
(6件のレビュー)

名刺が入るポケット付きのクリアホルダーです!クリアカラーなので中身もハッキリ見えます。大切な書類を折り曲げずに持ち運びができます。

用途郵送時の書類保護、ちょっとした資料提出に。 サイズA4 クリアー 厚さ(mm)0.2 材質再生PP(再生ポリプロピレン) 寸法(mm)310×220 収納寸法(mm)名刺:91×55 ポケットあり 内容量1パック(10枚)
注意
※書類を入れる用途以外でのご使用はおやめください。※火気のそばや高温な場所に置くのはおやめください。※印刷物によっては、インク等の影響で製品が変形する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39629626 -
299
329 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39629626
2025-03-21
用途:
新規開店の挨拶
卸売・小売業

名刺2枚用ではないのですが、2枚ギリギリ入れて、チラシを挟んで顧客にお渡しできました。特に問題はなかったです。厚みもちょうど良い

2023-05-20
用途:
お客様へのパンフレット等のお渡し時
サービス業

初めはポケットのサイズが名刺ピッタリだったので入れにくいと感じましたが、慣れると苦にはならなくなりました。ただ、たまにポケット部分が剥がれている事があるので、その分マイナスにします。

対象商品:
39629626
2023-03-30
用途:
お客様へ書類をお渡しするとき
建設業・工事業

これまで使用していた他社製品と比べると、名刺入れの大きさに余裕がなく入れにくさを感じました。ですが綺麗なクリアで概ね満足です。

対象商品:
39629626
2022-07-12
用途:
お客様に

郵送する際、今までは書類に名刺をクリップで留めていましたが、こちらを見付けて試しに購入してみました。
スッキリしますし書類にクリップの跡も残らないのでいいですね。

対象商品:
39629626
2020-04-21
用途:
見積書の提出時に使用
中国保安警備株式会社 様

今まで、名刺を横から差し込むタイプを使用していましたが、途中で名刺が折れたり、押し込むところに力が加わりつぶれたようになったり。
差し込み口が上部ですし、広いので、その点がすべて解消されました。お客様にも名刺が取り出しやすくなったといわれました。使い勝手がとても良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
39629626
2020-04-12
用途:
見積り、請求書送付時など
株式会社ペルパナス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ファイル自体の厚みもある。名刺入れのポケットも意外と口が開くので名刺も、いれやすい。

透明度も高く、安っぽく見えないので重宝しています

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする