クリアホルダー 差替式・見出しタイプ

クリアホルダー 差替式・見出しタイプ モノタロウ
(2件のレビュー)

記入ができる大きな見出しは、差替式でくり返し使用できます。クリアカラーなので中身もハッキリ見えます。ボックスファイル等に収納してファイリングができます。

用途書類の分類・検索などに。 サイズA4 クリアー 厚さ(mm)0.2 材質再生PP(再生ポリプロピレン) 寸法(mm)230+見出し15×313 内容量1パック(10枚)
注意
※書類を入れる用途以外でのご使用はおやめください。※火気のそばや高温な場所に置くのはおやめください。※印刷物によっては、インク等の影響で製品が変形する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39629635 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39629635 - 00317756 792-10 792-10 クリアーホルダー差し替え見出し付 キングジム 00317756 クリアーホルダー差し替え見出し付 キングジム 1パック(10枚) 599 税込659 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39629635
2022-08-23
用途:
事務
株式会社苺一笑 様 (農・林・水産業)

ファイルに綴じこむ前の一時的な保管や、開催前の研修会などの案内を、分類別に入れておくことで、見出しがついている分重なっていても見やすくすぐに目的のフォルダを取り出せるので自分としては非常に使いやすい。

対象商品:
39629635
2022-03-25
用途:
書類整理
建設業・工事業

書類の整理に使用しております。普通のクリアファイルよりも厚みもあり丈夫で、見出しも大きくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする