プロフィスト21(王子ゴム)
スベリ止付 スムース
(1件のレビュー)
横開きで脱着しやすい。細かいスベリ止めで滑りにくく作業がしやすい
用途
品質管理用・作業用・梱包作業用・車の運転
色
白
仕様
背ゴム、横開き、ボツ:直径1mm
入数(双)
5
混率(%)
綿100%、ボツ部分PVC
内容量
1パック(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39533979
OG021
S
21
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533988
OG021
M
22
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39533997
OG021
L
23
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください