三興化学工業
天然ゴム製作業用手袋 650
弱酸 弱アルカリに優れた耐性 全長65cm
用途
工場関係
色
飴
サイズ
フリー
全長(cm)
65
種別
厚手
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.0
入数(双)
1
機能
耐弱酸・弱アルカリ性
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
25
手の平幅(cm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39887314
-
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください