mizuno(ミズノ)
エアフォート ナースシューズ
スポーツシューズのノウハウを生かした快適なナースシューズ
サイドには、メッシュを使用してムレにくく快適
中敷きは抗菌防臭加工
履き口周りはソフトな履きごこち
表底には通気穴を設けて通気性をアップ
材質(ソール)
合成底
材質(甲被)
人工皮革、合成繊維
標準質量(g/片足)
約200(24cm)
機能
抗菌、防臭
足幅
3E相当
甲被タイプ
マジックタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39541426
F1GB180001215
ホワイト
21.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541435
F1GB180001220
ホワイト
22
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541444
F1GB180001225
ホワイト
22.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541453
F1GB180001230
ホワイト
23
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39541469
F1GB180001235
ホワイト
23.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541478
F1GB180001240
ホワイト
24
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541487
F1GB180001245
ホワイト
24.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541496
F1GB180001250
ホワイト
25
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541505
F1GB180001255
ホワイト
25.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541514
F1GB180001260
ホワイト
26
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541523
F1GB180001265
ホワイト
26.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541539
F1GB180001270
ホワイト
27
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541548
F1GB180001275
ホワイト
27.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541557
F1GB180001280
ホワイト
28
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541566
F1GB180014215
ホワイト×ネイビー
21.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541575
F1GB180014220
ホワイト×ネイビー
22
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541584
F1GB180014225
ホワイト×ネイビー
22.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541593
F1GB180014230
ホワイト×ネイビー
23
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541609
F1GB180014235
ホワイト×ネイビー
23.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541618
F1GB180014240
ホワイト×ネイビー
24
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541627
F1GB180014245
ホワイト×ネイビー
24.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541636
F1GB180014250
ホワイト×ネイビー
25
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541645
F1GB180014255
ホワイト×ネイビー
25.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541654
F1GB180014260
ホワイト×ネイビー
26
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541663
F1GB180014265
ホワイト×ネイビー
26.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541679
F1GB180014270
ホワイト×ネイビー
27
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541688
F1GB180014275
ホワイト×ネイビー
27.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541697
F1GB180014280
ホワイト×ネイビー
28
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541706
F1GB180064225
ホワイト×ピンク
22.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541715
F1GB180064230
ホワイト×ピンク
23
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541724
F1GB180064235
ホワイト×ピンク
23.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541733
F1GB180064240
ホワイト×ピンク
24
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541749
F1GB180064245
ホワイト×ピンク
24.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541758
F1GB180064250
ホワイト×ピンク
25
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39541767
F1GB180064255
ホワイト×ピンク
25.5
オープン
¥
6,800
¥7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください