ローデスク

ローデスク サンワダイレクト ローデスク サンワダイレクト ローデスク サンワダイレクト ローデスク サンワダイレクト ローデスク サンワダイレクト ローデスク サンワダイレクト ローデスク サンワダイレクト ローデスク サンワダイレクト

床に座って作業する際に、最適なシンプルなL字型ローデスクです。
L字型形状の為、スペースをたっぷり確保することができます。
ローデスクの為、圧迫感を与えず、窮屈な印象になりません。
メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。
(組み立て時に左右どちらかを選択してください)
フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用。
天板下は、動きの妨げになる脚がない為、左右のデスク間を自由に移動することができます。
座椅子を使っても窮屈にならない少し高めの設計です。
天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。

高さ(mm)380 間口(mm)1100 奥行(mm)1000 質量(kg)12.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1000×380 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)30 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
100-DESKL003BR 39151149
100-DESKL003BR 39151149
39151149 100-DESKL003BR ブラック
オープン
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
100-DESKL003LBR 39151158
100-DESKL003LBR 39151158
39151158 100-DESKL003LBR ホワイト
オープン
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする