曜日別特売

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 400V

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 400V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39601924SF-V5RUFH1K1BY1.5三相400フランジ取付あり屋内
1,004,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601933SF-V5RUFH2K1BY2.2三相400フランジ取付あり屋内
1,085,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601949SF-V5RUFH3K1BY3.7三相400フランジ取付あり屋内
1,420,000
899,800
989,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601958SF-V5RUFH5K1BY5.5三相400フランジ取付あり屋内
2,248,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601967SF-V5RUFH7K1BY7.5三相400フランジ取付あり屋内
3,233,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601976SF-V5RUFH11K1BY11三相400フランジ取付あり屋内
3,328,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601985SF-V5RUFH15K1BY15三相400フランジ取付あり屋内
3,695,000
2,998,000
3,297,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602265SF-V5RUFH1K3BY1.5三相400フランジ取付あり屋内
1,043,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602274SF-V5RUFH2K3BY2.2三相400フランジ取付あり屋内
1,217,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602283SF-V5RUFH3K3BY3.7三相400フランジ取付あり屋内
1,490,000
899,800
989,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602299SF-V5RUFH5K3BY5.5三相400フランジ取付あり屋内
3,139,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602308SF-V5RUFH7K3BY7.5三相400フランジ取付あり屋内
3,380,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602317SF-V5RUFH11K3BY11三相400フランジ取付あり屋内
3,838,000
2,998,000
3,297,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602326SF-V5RUFH15K3BY15三相400フランジ取付あり屋内
4,150,000
2,998,000
3,297,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602466SF-V5RUFH1K4BY1.5三相400フランジ取付あり屋内
1,232,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602475SF-V5RUFH2K4BY2.2三相400フランジ取付あり屋内
1,787,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602484SF-V5RUFH3K4BY3.7三相400フランジ取付あり屋内
2,180,000
1,290,000
1,419,000(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする