DIN96 音声合成警報器 ボイスタイプ 100-230V

DIN96 音声合成警報器 ボイスタイプ 100-230V アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN96 音声合成警報器 ボイスタイプ 100-230V アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN96 音声合成警報器 ボイスタイプ 100-230V アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN96 音声合成警報器 ボイスタイプ 100-230V アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN96 音声合成警報器 ボイスタイプ 100-230V アロー(シュナイダーエレクトリック)

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。

材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 取付DIN(96×96)規格取付け 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100~230 定格出力(W)1 接続NPNオープンコレクタ接続 インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨) 信号線接点容量16V以上10mA以上 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大97(1m前方) 使用電圧範囲(V)AC90~264 音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XVSV9MBN 39589489
XVSV9MBN 39589489
39589489 XVSV9MBN
46,030
45,980
50,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
XVSV9MWN 39589498
XVSV9MWN 39589498
39589498 XVSV9MWN
46,030
45,980
50,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする