業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 - ヤマトプロテック業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 - ヤマトプロテック業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 - ヤマトプロテック
(1件のレビュー)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。

用途
事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002内容量1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39835164YA-4NX4型1.2約12秒(20℃)
13,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39835173YA-5NX5型1.5約15秒(20℃)
15,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
39835189YA-6NX6型2約15秒(20℃)
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39835173
2021-08-14
用途: 切削作業現場での対策として

時々ですが切削作業で火花が出ることがあるので、安全対策として設置しています。コンパクトですが消火性能に優れているので安心して作業が進めれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする