老眼鏡 シニアグラス NEO CLASSICS UNION GLR-43
フロント部分が前後違う配色でおしゃれ。男女問わず好まれるデザインで柔らかく自然な印象。誰にでも似合いやすく、やさしい、理知的、大人っぽい印象のオーバルタイプのシニアグラス。
用途手元の小さな文字が読みづらい、スマホの文字にピントが合うまでに時間がかかるようになったなど、手元の見え方に違和感を感じた時に。レンズに傷が付きにくいブルーライトカット紫外線カットのおしゃれな老眼鏡。
機能ブルーライトカット、UVカット
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×146×32
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1個