ハクゾウオメガマスク

ハクゾウオメガマスク ハクゾウメディカル

バリア性能に優れたフィルターを使用したディスポーザブルマスクです。
特殊加工を施し、顔のラインにフィットするサージカルマスクです。
ノーズフィッターはプラスチック製なので、廃棄時に金属を分別する必要がありません。
立体加工なので、鼻や口を圧迫せず、不快な息苦しさがありません。 【製品データ】 ・細菌濾過効率BFE 99% ・微粒子濾過効率PFE 99% ・差圧測定P(mmH2O/cm2)<5.0 ・人工血液バリア性21.3kPa(160mmHg)透過なし 【素材】 フィルター部:ポリプロピレン 耳ひも部:ポリウレタン、ポリエステル ノーズフィッター部:ポリエチレン

形状プリーツ型 ひもタイプ耳かけ 材質耳ひも部:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリエチレン 入数(枚)50 材質(フィルター)ポリプロピレン サイズ(mm)165×90 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39615486 3087511 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39615495 3087513 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39615504 3087515 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする