木製ハンガー

木製ハンガー アズワン 木製ハンガー アズワン 木製ハンガー アズワン 木製ハンガー アズワン 木製ハンガー アズワン 木製ハンガー アズワン

浅く角度がついている為、掛けた服に立体感が出ます。

材質木製(メープル材)、金属部:スチール製 クロームメッキ 肩厚(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※天然木のため色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。※色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたりスチームアイロンのご使用はおやめください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39172657 61-191-10-2 1セット(10本) 屈折型W42 ナチュラル 62-2147-89
4,540
4,530
4,983 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39172666 61-191-10-4 1セット(60本) 屈折型W42 ナチュラル 62-2147-91
26,000
25,900
28,490 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39172885 61-192-13-2 1セット(10本) 屈折型W42 ヴィンテージブラウン 62-2148-19
4,540
4,530
4,983 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39172919 61-192-16-2 1セット(10本) 屈折型W42 ブラック 62-2148-22
4,540
4,530
4,983 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39172849 61-192-10-1 1セット(10本) 屈折型W38 クリーミーホワイト 62-2148-14
3,610
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39172858 61-192-10-2 1セット(10本) 屈折型W42 クリーミーホワイト 62-2148-15
3,970
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする