手すり(安寿アプローチ用手すり)
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
温度変化しにくく滑りにくい素材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート
材質アルミ(エラストマー被覆処理)
質量(kg)5.1
寸法(幅W×長さL)(mm)34×4000
内容量1本
注意
※高さ調節なしのエンド手すり(535983・535984・535985・535986)は必ず高さ調節なしの支柱(535980)をご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。