折りたたみ式作業用踏み台

折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO 折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)

用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ合金 材質主要部:アルミ合金 段数6 作業床面広さ(mm)2300×900×320 収納時全長(m)2.3 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39626214 TDAD-180 1.8 516×500 18.5
172,280
129,800
142,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 7,200 / 税込 7,920
北海道地方 1 9,900 / 税込 10,890
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする