中量ボルトレス棚(M3型)3段タイプ

中量ボルトレス棚(M3型)3段タイプ TRUSCO 中量ボルトレス棚(M3型)3段タイプ TRUSCO 中量ボルトレス棚(M3型)3段タイプ TRUSCO 中量ボルトレス棚(M3型)3段タイプ TRUSCO 中量ボルトレス棚(M3型)3段タイプ TRUSCO 中量ボルトレス棚(M3型)3段タイプ TRUSCO 中量ボルトレス棚(M3型)3段タイプ TRUSCO 中量ボルトレス棚(M3型)3段タイプ TRUSCO

重量物の床置き保管に最適なラックです。

グレー 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25 内容量1台
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39626668 M3-SB6353 116-4188 46.9 481 961
46,270
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626677 M3-SB6353B 116-4196 39.3 481 900
40,890
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626686 M3-SB6363 116-4189 49.4 581 961
48,880
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626695 M3-SB6363B 116-4197 41.8 581 900
43,500
37,980
41,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626704 M3-SB6453 116-4190 55.3 481 1261
52,710
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626713 M3-SB6453B 116-4199 47.7 481 1200
47,330
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626729 M3-SB6463 116-4191 58.3 581 1261
55,770
47,980
52,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626738 M3-SB6463B 116-4200 50.7 581 1200
50,390
43,980
48,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626747 M3-SB6553 116-4192 63.7 481 1561
58,560
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626756 M3-SB6553B 116-4202 56.1 481 1500
53,180
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626765 M3-SB6563 116-4193 88.7 581 1561
63,390
54,980
60,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626774 M3-SB6563B 116-4203 63 581 1500
58,010
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

返品不可
地域運賃
39626783 M3-SB6653 116-4194 79.3 481 1861
67,560
57,980
63,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626799 M3-SB6653B 116-4204 71.7 481 1800
62,180
53,980
59,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626808 M3-SB6663 116-4195 83.7 581 1861
72,870
62,980
69,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626817 M3-SB6663B 116-4205 76.1 581 1800
67,490
57,980
63,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする