たくさん集めたプチデコラッシュをすっきり収納!
沢山コレクションしたいけどぐちゃぐちゃ…という悩みを解決!専用保管ケースを使えばスッキリとキレイにコレクションできる。
プチデコラッシュのテープ幅4.2mm/6mmを最大13個、テープ幅10mmを最大10個、それぞれすっきりと収納することができます。
デコラッシュやモジライナーも一緒に保管することができ、使い方イロイロ!
ケースをアレンジできる”ラベル素材”を無料ダウンロード♪
プラスホームページのデコライフ応援サイト「Deco」で、「プチデコラッシュ専用 保管ケース」をかわいくアレンジできるラベル素材や、
柄が一目で分かる本体用ラベル素材を無料でダウンロードできます。
好きなデザインを選んでお楽しみください。