曜日別特売
DC-13CA(49920) プチデコラッシュ専用 保管ケース PLUS(プラス)[文具] 39628497

 

DC-13CA(49920) プチデコラッシュ専用 保管ケース PLUS(プラス)[文具] 39628497
DC-13CA(49920) プチデコラッシュ専用 保管ケース PLUS(プラス)[文具] 39628497
DC-13CA(49920) プチデコラッシュ専用 保管ケース PLUS(プラス)[文具] 39628497
DC-13CA(49920) プチデコラッシュ専用 保管ケース PLUS(プラス)[文具] 39628497
DC-13CA(49920) プチデコラッシュ専用 保管ケース PLUS(プラス)[文具] 39628497
DC-13CA(49920) プチデコラッシュ専用 保管ケース PLUS(プラス)[文具] 39628497
DC-13CA(49920) プチデコラッシュ専用 保管ケース PLUS(プラス)[文具] 39628497
DC-13CA(49920) プチデコラッシュ専用 保管ケース PLUS(プラス)[文具] 39628497

プチデコラッシュ専用 保管ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39628497品番DC-13CA(49920)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320

たくさん集めたプチデコラッシュをすっきり収納!
沢山コレクションしたいけどぐちゃぐちゃ…という悩みを解決!専用保管ケースを使えばスッキリとキレイにコレクションできる。
プチデコラッシュのテープ幅4.2mm/6mmを最大13個、テープ幅10mmを最大10個、それぞれすっきりと収納することができます。
デコラッシュやモジライナーも一緒に保管することができ、使い方イロイロ!
ケースをアレンジできる”ラベル素材”を無料ダウンロード♪
プラスホームページのデコライフ応援サイト「Deco」で、「プチデコラッシュ専用 保管ケース」をかわいくアレンジできるラベル素材や、
柄が一目で分かる本体用ラベル素材を無料でダウンロードできます。
好きなデザインを選んでお楽しみください。

用途たくさん集めたプチデコラッシュをすっきり収納材質ポリプロピレン(PP)クリア(半透明)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×67×30無地最大収納数プチデコラッシュ13個(テープ幅4.2mm,6mm)、ワイドデコラッシュ10個(テープ幅10mm)
注意
※本製品は無地です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする