個人情報保護 両面テープ ケシポン ダブルガード 15mm

個人情報保護 両面テープ ケシポン ダブルガード 15mm PLUS(プラス)[文具]

個人情報を強力な両面テープとケシポン柄で隠して貼って守る、両面テープケシポン ダブルガード!
「強力な両面テープ」と「ケシポン柄」で貼って隠して、重ねるとくっついて2重に守る、超強力セキュリティ。
大がかりなシュレッダーが無くても、特殊なアルファベットパターンがついた両面テープで個人情報を貼って隠します。
紙を折りたたんだり、上から重ねると両面テープで紙同士がくっつき更に隠します。
万が一、開かれても粘着力で紙が破れ読取りを困難にします。
強力な両面テープで、インクを弾くような光沢紙やビニール素材でもしっかり隠ぺいします。
特殊アルファベットパターンによって、宛名や印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくします。
※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。
※本製品で処理した用紙をシュレッダーやハサミなどで切らないでください、両面テープが詰まり機器の故障の原因となります。
※カラーコピーなど油分が付着した紙にはつきません。
※詰め替えテープのみでの使用はできません。本体と一緒にご利用ください。

用途住所や宛名など大切な個人情報の保護に! テープ長さ(m)15 ブルー テープ幅(mm)15 内容量1個
注意
※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。
※本製品で処理した用紙をシュレッダーやハサミなどで切らないでください。両面テープが詰まり、機器の故障原因となります。
※カラーコピーなど油分が付着した紙にはつきません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅W×厚さ×高さH(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39628795 IS-460CM(39178) 本体ケース=ABS、PS 100×28×60
500
 
 
取扱い終了
39628804 IS-051CM(39183) ABS 91×26×53
380
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】個人情報保護スタンプ「ケシポンダブルガード」

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする