スマイル(家具) イタリア製 パネルデスク イタリア製 パネルデスク 商品レビューを投稿する ☆☆☆☆の低ホルムイタリア製家具。FSC認証を取得した環境に優しいブース型デスク。塾やコールセンターにおすすめ。 高さ(mm) 1200 幅(mm) 800 奥行(mm) 600 仕様 配線穴×1 材質 メラミン化粧版 質量(kg) 35 種類 独立型 最大積載量(kg) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×600×1200 内容量 1台 注意 ※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。 ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。 ※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 740696 743248 色 選択解除 オーク ホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 39629233 740696 オーク オープン ¥16,900 1 ¥16,900 39629224 743248 ホワイト オープン ¥10,900 1 ¥10,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具デスク・テーブル研修・学習用デスクパネル一体型デスク 専用部品(オプション) ≪ イタリア製 パネルデスク スマイル(家具) 商品種類:2 ¥8,990 ≫ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. PCブースデスク 基本背板付 W700用 アール・エフ・ヤマカワ ¥15,900 (1) 2. PCブースデスク 増連背板付 W700用 アール・エフ・ヤマカワ ¥14,900 (0) 3. TJ キャレルデスク プラス(文具) ¥119,000〜 (0) 4. 組立式ブース 伸栄産業 ¥119,000〜 (0) 5. TJ 照明付キャレルデスク プラス(文具) ¥189,000〜 (0) 6. ブースデスク L型 アール・エフ・ヤマカワ ¥19,900 (0) 7. パーティション(ホワイトボード) サンワサプライ ¥18,900 (0) 8. 片袖机 イノウエ(ファニチャー) ¥21,900 (8) 9. PCブースデスク 基本 W700 アール・エフ・ヤマカワ ¥11,900 (0) 10. RFPCブース2 W800×D600 基本 アール・エフ・ヤマカワ ¥9,990 (0) 11. 片袖机 イノウエ(ファニチャー) ¥23,900 (4) 12. フラットデスク ナカバヤシ ¥4,590〜 (32) 13. PCブースデスク 増連 W700 アール・エフ・ヤマカワ ¥9,990 (0) 14. RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ ¥11,900 (1) 15. イタリア製 パネルデスク スマイル(家具) ¥8,990 (0) 16. 作業用パーティション オプション アズワン ¥2,090〜 (0) 17. スタディーデスク1人用 アール・エフ・ヤマカワ ¥7,990 (1) 18. フラットデスク モノタロウ ¥4,390〜 (38) 19. スクール&セミナーデスク イノウエ(ファニチャー) ¥7,790 (2) 20. 布張りパーティション ナカバヤシ ¥7,990〜 (7) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。