手動式チップソー研磨機研ぎ技
●チップのアサリ分ができる角度調節機能付。●1つ刃送り、1つ飛ばし送り機能付。正確な刃送りが可能になりました。●正確な刃付けが出来る微調整送り機能付。微調整切込み機能により無駄のない効率的な研磨が可能です。●グラインダーの角度が分かり易い目盛り表示付。●Φ230mm、Φ255mm送り切替機能付。●研磨時にグラインダーのブレを少なくするグラインダー受け特殊フレーム機能付。●超硬チップソーの角度をそろえて均等な研磨が可能。●外径230mm~255mmまで、30Pから64Pまでのチップソーを正確に均等に研磨できます。(異形、刃が小さい、劣化・変形している、研磨バランスがおかしいもの等にはご使用頂けません。)●研磨機本体は日本製(グラインダーは中国製)
用途草刈用チップソーの刃研ぎ・研ぎ直しができる手動式研磨機です
セット内容手動研磨機台・変速グラインダー DGR-111SC・研磨用ダイヤモンドホイール 100mm
質量(kg)5.5
サイズ縦360×横460×高さ180mm
機能角度調整機能/1つ刃送り・1つ飛ばし送り機能
内容量1台