曜日別特売

キックバックスニーカー(ひも) GDW3858

キックバックスニーカー(ひも) GDW3858 - K.B.STYLEキックバックスニーカー(ひも) GDW3858 - K.B.STYLEキックバックスニーカー(ひも) GDW3858 - K.B.STYLEキックバックスニーカー(ひも) GDW3858 - K.B.STYLEキックバックスニーカー(ひも) GDW3858 - K.B.STYLEキックバックスニーカー(ひも) GDW3858 - K.B.STYLEキックバックスニーカー(ひも) GDW3858 - K.B.STYLEキックバックスニーカー(ひも) GDW3858 - K.B.STYLE
(2件のレビュー)

女性向けの軽量スニーカー!脱ぎ履きが簡単なスリッポンです

形状ローカット甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)合成皮革質量(g)160種類セーフティーシューズ材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスニーカー内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39636538385822.5ネイビー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
39636547385823ネイビー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
39636556385823.5ネイビー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
39636565385824ネイビー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
39636574385824.5ネイビー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
39636583385822.5グレー
1,780
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
39636599385823グレー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
39636626385824.5グレー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
39636608385823.5グレー
1,780
取扱い終了
39636617385824グレー
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 会社の事務所

グレーを購入。見た目は可愛い。普段23.5を使用の為23.5を購入したけど大きい。23.0にすればよかった。雨の日に滑って危なかった所で滑らなかった!
リピートの可能性はあり。

対象商品 : 39636556
2021-03-27
用途: 作業全般
製造業

とても軽くて、履きやすい!
かかとも踏めるし、脱ぎ履きが多い作業時にはとても便利です。
色も可愛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする