センサ調光型ソーラーLED照明 サークル配光LC-1000C(BL)

センサ調光型ソーラーLED照明 サークル配光LC-1000C(BL) OPTEX(オプテックス)

災害避難場所など、有事の際に暗がりの不安を解消し、人々に安心感を提供できるソーラー照明。寒冷地に対応。
日照条件に応じて選べる3つの取付方法
新設時のポール取付はもちろん、既設のポール、壁面、後付設置が可能。大掛かりな取付工事が必要ありません。
一体取付、分離取付、パネル増設
小型ながら長時間点灯を実現
センサ調光で消費電力を大幅に削減。ソーラーパネルとバッテリの小型化と長時間点灯を両立させました。

用途
津波避難タワーの安心照明として
給電できない駐車場の便利照明として
非常階段の安全照明として
仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、鳥除け針×2、鳥除け針取付ブッシュ×2、取扱説明書(保証書付き) 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)約7.5 使用温度範囲(℃)-20~+55(結露・氷結なきこと)、充電時:-20~+55 保護構造IP65(耐塵・防噴流形) 電源専用ソーラーユニット(10Wソーラーパネル、14.4V 6000mAh チタン酸リチウムイオン二次電池) 感度検知:低/中/高 切替 機能バッテリセービング:バッテリ残量に応じて、待機時照度、人検知時照度を自動調節、付帯機能:温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約 1.5m タイマー設定10秒/3秒/テスト(1秒) 切替 保存温度範囲(℃)-25~+35(3ケ月以上の保管はお止め下さい) 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED)】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅、待機時:消灯 検知時(夜間):点灯 配線長【延長用ケーブル】15m以下、(推奨ケーブル)キャブタイヤケーブル 2PNCT 0.75mm2 2芯 動作モード【待機 0%】人感センサ 待機時:消灯、検知時:100%で点灯、【待機 10% 14時】(夜判定後、14時間以内)人感センサ 待機時:10%点灯、検知時:70%で点灯、(14時間以後から朝判定まで)人感センサ 待機時:消灯、検知時:70%で点灯、【待機 5% 16時間】(夜判定後、16時間以内)人感センサ 待機時:5%点灯、検知時:70%で点灯、(16時間以後から朝判定まで)人感センサ 待機時:消灯、検知時:70%で点灯、【フラッシング】人感センサ 待機時:消灯、検知時:フラッシング点灯 設置場所屋外ポール、壁面 照射角90° サークル RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:40~400lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1200 バッテリー寿命約15年(使用環境により異なる) ケーブル形状【延長用ケーブル】太さ:0.5~0.75mm2(AWG18~20) 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時) 内容量1台
注意
※耐候性、防水性能のある、ケーブルをご準備ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39641027 LC-1000C(BL)
258,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする