AXIS M3044-V 固定ドームネットワークカメラ
手のひらサイズのAXISM3044-Vは、手頃な価格で、耐衝撃および防塵性能を備えた、屋内用HDTV720p固定ミニドームカメラです。WDRにより、暗い場所と明るい場所が混在するシーンでも詳細な映像を実現します。本カメラはRJ45Ethernetコネクタを内蔵し、PoweroverEthernet(PoE)をサポートしています。カメラはピント調整済で、壁や天井に取り付けることができ、3軸カメラアングル調整機能によって簡単な操作で水平を保ち、任意の方向に向けることができます。AxisCorridorFormat(コリドールフォーマット)によって縦方向に長い映像の配信もサポートしています。AXISM3044-Vは、人数カウントなどのインテリジェントビデオ機能の追加にも対応しています。
形状ドーム型
付属品インストールガイド、Windows用デコーダ1ユーザーライセンス、Torx(R)、L型レンチ
質量(g)170
外形寸法(mm)高さ:56、Φ101
電源PoweroverEthernet(PoE)IEEE802.3af/802.3atType1Class1、標準2.5W、最大2.9W
メモリーRAM512MB、フラッシュ256MB
解像度1280×720 (720p)~320×240
動作環境0℃~45℃、湿度15~85%RH(結露不可)
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEb
シャッタースピード1/32500秒~1/5秒
圧縮方法ビデオ:H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル、Motion JPEG
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、SDカード暗号化に対応、NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
内容量1台