AXIS M5054 PTZ ドームネットワークカメラ
リモートで屋内を監視する、手のひらサイズのパン/チルト/ズームカメラです。このカメラは、HDTV720pの解像度でフルフレームレートビデオを提供し、複数のH.264およびMotionJPEGビデオストリームに対応します。AXISM5054は天井に取り付けられるカメラで、±180°のパン、90°のチルト、および5倍の光学ズームで500m2のエリアを柔軟にカバーします。IP51保護等級に準拠しており、埃や水滴からカメラを保護します。そのため、スプリンクラーが稼働中でもカメラは動作可能です。
付属品AXIS M50取付キット、インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)
質量(g)375
外形寸法(mm)Φ130×63
電源PoweroverEthernet802.3af/802.3atType1Class3、標準4.6W、最大7.8W
メモリーRAM 512 MB、フラッシュ256 MB
解像度1280×720~320×180 (16:9)
動作環境0℃~45℃、湿度: 10~90% RH (結露不可)
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
シャッタースピード1/16000秒~1秒
圧縮方法ビデオ:H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル、Motion JPEG
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、SDカード暗号化に対応、NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
内容量1台