スケッチブック One Day Vol1

スケッチブック One Day Vol1 マルマン

「描く」「ぬる」「切る」「貼る」丈夫な画用紙だから遊び方がいろいろあります。
One Day vol.1 『あったらいいな、こんな1日』は
ある1日の出来事をイメージしたイラストです。
24枚すべてに異なる線画が印刷されています。

種類並口(中性紙)MPS-D 用紙画用紙 用紙厚(g/m2)126.5 製本ツインワイヤ 本文枚数24 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39644353 S520 B4
1,400
 
 
取扱い終了
39644378 S560 B6
650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする