武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ローバー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
ローバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
265
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39734233
MMX08980
ナイトファイアーレッド
601
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734249
MMX08981
パラッソ
871
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734258
MMX08982
モンタルチーノレッド
952
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734267
MMX08983
エプソングリーン
961
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734276
MMX08984
フェニックスオレンジ
2171
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734285
MMX08985
ワイトモグレイ
2200
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734294
MMX08986
ユーロンホワイト 上塗り
2201
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734303
MMX08987
ユーロンホワイト 下塗り
2201
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734319
MMX08988
ユーロンホワイト 上塗り
2201
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734328
MMX08989
ユーロンホワイト 下塗り
2201
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734337
MMX08990
バルトロアイス
2202
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734346
MMX08991
カルパチアグレイ
2204
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734355
MMX08992
オーシャンブルー
1097
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734364
MMX08993
ホワイトゴールドM
1201
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734373
MMX08994
オックスフォードブルーパール
1203
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734389
MMX08995
オールドイングリッシュホワイト
1205
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39734398
MMX08996
プラチナシルバー
1209
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734407
MMX08997
アーモンドグリーン
1212
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734416
MMX08998
ホワイトダイアモンド
1218
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734425
MMX08999
アマランスパール
1223
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734434
MMX09000
ケイマンブルーパール
1225
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734443
MMX09001
キングフィッシャーM
1228
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734459
MMX09002
ケンジントンパール
1229
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734468
MMX09003
ボルケーノマイカ
1230
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734477
MMX09004
アバロンブルーM
1236
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734486
MMX09005
ボレロレッドパール
1237
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734495
MMX09006
サーフブルー
1239
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734504
MMX09007
ムーンストーングリーンM
1245
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734513
MMX09008
ドロチェスターレッドマイカ
1246
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734529
MMX09009
アーデングリーンマイカ
1248
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734538
MMX09010
ウエッジウッドブルーマイカ
1254
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734547
MMX09011
アトランティックブルーマイカ
1255
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734556
MMX09012
キンバーサンドマイカ
1260
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734565
MMX09013
プリムローズイエロー
1262
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734574
MMX09014
ブルックランドグリーン
1265
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734583
MMX09015
アンセラサイトM
1266
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734599
MMX09016
バミューダブルーM
1267
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734608
MMX09017
ハワイアンブルー
1268
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734617
MMX09018
PS BLUE 2CT
1269
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734626
MMX09019
ソーラーレッド
1278
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734635
MMX09020
ブリティッシュレーシンググリーン3
1279
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39734644
MMX09021
モレロパープルマイカ
1280
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734653
MMX09022
BLACK BERRY
1AK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734669
MMX09023
カルパチアグレイ
1AU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734678
MMX09024
ポルトフィーノレッド
390
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734687
MMX09025
アルデンヌグリーンマイカ
413
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734696
MMX09026
ベルーガブラック
416
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734705
MMX09027
アルルブルー
424
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734714
MMX09028
SAVANN WHITE
456
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39734723
MMX09029
イオニアブルーM
484
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ