ロータリーカッター ミシン目タイプ 28mm

ロータリーカッター ミシン目タイプ 28mm モノタロウ
(1件のレビュー)

手軽にミシン目加工ができるロータリーカッターです。スライドカバー付きなので安全に収納できます。

用途紙・フィルム・ビニール等へのミシン目カットに。 材質(刃)SKS51 刃径(Φmm)28 仕様替刃式、左右両用 刃厚(mm)0.3 内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※作業時は、手袋などの保護具を装着して使用してください。
※刃に直接素手で触れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39855105 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39855105
2020-07-30
用途:
ダンボール箱を小さくするため

ダンボールを工作するには切れすぎでした.刃の隙間,切れない部分がもっと多い方が良いようです.作りはしょぼいです.100均レベル.他のメーカーの刃をつけてみようかと思います.

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする