曜日別特売

構内標識

構内標識 - ユニット

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)

用途事業所構内の交通標識として。表示内容止まれ STOP 一時停止厳守取付け方法平リブタイプ材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)トラスコ品番125-6622厚さ(mm)0.9質量(kg)1.1縦(mm)680横(mm)400内容量1個
注意
※ポール取付用リブ金具、ポール等は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39233374833-08C400680
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする