ダンケ フリーアーム式LEDセンサーライト フリーアーム式LEDセンサーライト 商品レビューを投稿する 新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。フリーアーム式なので照射方向、取付けが自由自在です。「ひもスイッチ付」の常時点灯モードがついています。 電球の種類 LED 材質 PC 高さ(mm) 146 奥行(mm) 125 電源(V) AC100 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 E40112 E40224 E40336 トラスコ品番 選択解除 123-0092 123-0097 123-0098 幅(mm) 選択解除 104 313 322 質量(g) 選択解除 540 780 920 電球(W) 選択解除 12 12×2 12×3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 39255047 E40112 123-0097 104 540 12 オープン ¥5,990 1 ¥5,990 - 39255056 E40224 123-0098 313 780 12×2 オープン ¥7,990 1 ¥7,990 - 39255065 E40336 123-0092 322 920 12×3 オープン ¥11,900 1 ¥11,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明センサーライトコンセント式センサーライト 工具の通販モノタロウ > 安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯ライト この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス ¥10,790 (0) 2. 12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス ¥8,790 (0) 3. 屋外用LEDセンサーライト ELPA (朝日電器) ¥8,990〜 (15) 4. 7.5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス ¥5,990 (0) 5. LEDセンサーライト EARTH MAN ¥4,990 (11) 6. ソーラー式 LEDセンサーライト EARTH MAN ¥4,590〜 (7) 7. 14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス ¥9,890 (2) 8. LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウ ¥4,990 (8) 9. 人感センサー付き LED多目的灯 アイリスオーヤマ ¥4,990〜 (9) 10. LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進) ¥6,990 (0) 11. AC100V式ジョイントセンサーライト EARTH MAN ¥6,990 (4) 12. LEDセンサーライト ダブル EARTH MAN ¥6,690 (2) 13. 8W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス ¥6,490 (1) 14. 8W ワイド ソーラー式LEDセンサーライト ライテックス ¥6,990 (1) 15. 11W×1灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス ¥4,990 (0) 16. センサー付ライト LED モノタロウ ¥1,190 (140) 17. LEDセンサーライト ソーラー式 防水 ELPA (朝日電器) ¥5,990〜 (5) 18. LEDセンサーウォールライト ELPA (朝日電器) ¥1,990〜 (29) 19. センサーLEDウォールライト ソーラー式 モノタロウ ¥1,912 (35) 20. ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ ¥3,990〜 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。