携帯トイレ

携帯トイレ - TRUSCO携帯トイレ - TRUSCO携帯トイレ - TRUSCO

一般的な1日のトイレの回数分セットした簡易的なトイレです。500CCタイプ、中の粉が尿を入れると30秒位でゼリー状になります。吸水ポリマーが優れており速乾性を発揮します。使用後のゴミ袋も付いてます。ゴミも可燃ごみとして捨てられます。

用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。トラスコ品番115-8435材質凝固剤:吸水ポリマー、携帯トイレ本体:ポリエチレン、携帯トイレ開口部:紙幅(mm)15質量(g)83縦(mm)320横(mm)135内容量1セット(5個)
注意
※用途以外のご使用は避けてください。※体質、体調により尿に異常がある場合、固まりにくいことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282557KTOIS-5S
1,350
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする