平野鞄
JCハミルトン 口開きミニダレス
色
黒
仕様
ワンタッチ錠前、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット・ササマチポケット・小物ポケット・ペン差し、肩当て付ショルダーベルト、底鋲付
材質
合皮・ハンドル:アルミ合金
質量(g)
約760
寸法(cm)
30×21×11
適合サイズ(cm)
【収納可能】B5(25.7×18.2)
内容量
1個
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39854868
22341-01
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください