JCハミルトン 角シボ革取手口枠ミニダレス

JCハミルトン 角シボ革取手口枠ミニダレス - 平野鞄JCハミルトン 角シボ革取手口枠ミニダレス - 平野鞄JCハミルトン 角シボ革取手口枠ミニダレス - 平野鞄JCハミルトン 角シボ革取手口枠ミニダレス - 平野鞄JCハミルトン 角シボ革取手口枠ミニダレス - 平野鞄JCハミルトン 角シボ革取手口枠ミニダレス - 平野鞄JCハミルトン 角シボ革取手口枠ミニダレス - 平野鞄JCハミルトン 角シボ革取手口枠ミニダレス - 平野鞄
仕様正面:ファスナーポケット、ワンタッチ錠前、肩当て付ショルダーベルト、底鋲付、本体内部:片ササマチポケット(2か所)・ペン差し・ファスナーポケット付片ササマチポケット材質PVC角シボ質量(g)約800寸法(cm)30×20×12適合サイズ(cm)【収納可能】B5(25.7×18.2)内容量1個
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3985487722327-01
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする