平野鞄
JCハミルトン 角シボ革取手大割れダレス 小寸
色
黒
仕様
正面:ファスナーポケット、ワンタッチ錠前、肩当て付ショルダーベルト、底鋲付、本体内部:片ササマチポケット(2か所)・ペン差し・ファスナーポケット付片ササマチポケット、ササマチポケット
材質
PVC角シボ
質量(g)
約930
寸法(cm)
30×22×8
適合サイズ(cm)
【収納可能】B5(25.7×18.2)
内容量
1個
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39854886
22326-01
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください