平野鞄
Gギア フチマキ縦型ショルダー
色
黒
仕様
正面:ファスナーアウトポケット、片側面:ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット・ファスナーポケット、正面ファスナーアウトポケット内部:2分割小物ポケット、背面:アテポケット、底鋲(ゴム足鋲)、着脱式肩アテ付ショルダーベルト、天取手付
材質
1680Dポリエスター、付属:PVC
質量(g)
約750
寸法(cm)
25×33×12
適合サイズ(cm)
【収納可能】A4(29.7×21)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39854938
33738-01
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください