曜日別特売

電磁切換弁

電磁切換弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
タイプ
機能オプション
周波数(Hz)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39855175HD1-3W-BCA-025D-WYR1スプリングセンタ形端子箱-50/60AC100
40,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855184HD1-3W-BCA-025D-WYR2スプリングセンタ形端子箱-50/60AC200
40,940
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39855209HD1-3W-BGA-025D-WYR1スプリングセンタ形端子箱-50/60AC100
40,940
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39855218HD1-3W-BGA-025D-WYR2スプリングセンタ形端子箱-50/60AC200
40,940
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39855254HD1-2WD-BCA-025D-WYR1ノースプリング デテント形端子箱-50/60AC100
43,280
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39855263HD1-2WD-BCA-025D-WYR2ノースプリング デテント形端子箱-50/60AC200
43,280
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39855306HD1-2S-BCA-025D-WYR1スプリングオフセット形端子箱-50/60AC100
33,420
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39855315HD1-2S-BCA-025D-WYR2スプリングオフセット形端子箱-50/60AC200
33,420
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
39855193HD1-3W-BCA-025D-WYD2スプリングセンタ形端子箱--DC24
38,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39855227HD1-3W-BGA-025D-WYD2スプリングセンタ形端子箱--DC24
38,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39855236HD1-3W-BCA-025D-WYD2Aスプリングセンタ形M12-4ピンコネクタ負荷-コモン 右取出し-DC24
42,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39855245HD1-3W-BGA-025D-WYD2Aスプリングセンタ形M12-4ピンコネクタ負荷-コモン 右取出し-DC24
42,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39855279HD1-2WD-BCA-025D-WYD2ノースプリング デテント形端子箱--DC24
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
39855288HD1-2WD-BCA-025D-WYD2Aノースプリング デテント形M12-4ピンコネクタ負荷-コモン 右取出し-DC24
44,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39855297HD1-2WD-BCA-025D-WYD2Bノースプリング デテント形M12-4ピンコネクタ負荷-コモン 左取出し-DC24
44,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39855324HD1-2S-BCA-025D-WYD2スプリングオフセット形端子箱--DC24
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39855333HD1-2S-BCA-025D-WYD2Aスプリングオフセット形M12-4ピンコネクタ負荷-コモン 右取出し-DC24
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39855349HD1-2S-BCA-025D-WYD2Bスプリングオフセット形M12-4ピンコネクタ負荷-コモン 左取出し-DC24
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39855193HD1-3W-BCA-025D-WYD264628210HD1E-3W-BCA-025-WYD2HD1-3W-BCA-025D-WYD2 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64628210超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39855227HD1-3W-BGA-025D-WYD264628316HD1E-3W-BGA-025-WYD2HD1-3W-BGA-025D-WYD2 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64628316超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39855236HD1-3W-BCA-025D-WYD2A64628228HD1E-3W-BCA-025-WYD2AHD1-3W-BCA-025D-WYD2A 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64628228超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39855245HD1-3W-BGA-025D-WYD2A64628334HD1E-3W-BGA-025-WYD2AHD1-3W-BGA-025D-WYD2A 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64628334超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39855279HD1-2WD-BCA-025D-WYD264627634HD1E-2WD-BcA-025-WYD2HD1-2WD-BCA-025D-WYD2 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64627634超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39855288HD1-2WD-BCA-025D-WYD2A64627650HD1E-2WD-BcA-025-WYD2AHD1-2WD-BCA-025D-WYD2A 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64627650超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39855297HD1-2WD-BCA-025D-WYD2B64627677HD1E-2WD-BcA-025-WYD2BHD1-2WD-BCA-025D-WYD2B 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64627677超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39855324HD1-2S-BCA-025D-WYD264627266HD1E-2S-BcA-025-WYD2HD1-2S-BCA-025D-WYD2 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64627266超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39855333HD1-2S-BCA-025D-WYD2A64627284HD1E-2S-BcA-025-WYD2AHD1-2S-BCA-025D-WYD2A 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64627284超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39855349HD1-2S-BCA-025D-WYD2B64627354HD1E-2S-BcA-025-WYD2BHD1-2S-BCA-025D-WYD2B 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64627354超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする