空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ)

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス
(1件のレビュー)

機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム

材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属) 仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ仕様、左内側バッテリーポケット、右内側電池ボックスポケット 混率(%)綿100 生地コットンブロード 内容量1着
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39855699 KU90550 M 14ダークブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855708 KU90550 L 14ダークブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855717 KU90550 LL 14ダークブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855726 KU90550 XL 14ダークブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855735 KU90550 4L 14ダークブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855744 KU90550 5L 14ダークブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855753 KU90550 M 17モスグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
39855769 KU90550 L 17モスグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
39855778 KU90550 LL 17モスグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
39855796 KU90550 4L 17モスグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
39855805 KU90550 5L 17モスグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
39855814 KU90550 M 24ライトブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855823 KU90550 L 24ライトブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855848 KU90550 XL 24ライトブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855857 KU90550 4L 24ライトブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855787 KU90550 XL 17モスグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
39855839 KU90550 LL 24ライトブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39855866 KU90550 5L 24ライトブルー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39855699 KU90550 21618968 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21618968 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855708 KU90550 21618977 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21618977 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855717 KU90550 21618986 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21618986 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855726 KU90550 21618995 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21618995 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855735 KU90550 21619004 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619004 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855744 KU90550 21619020 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619020 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855753 KU90550 21619029 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619029 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855769 KU90550 21619038 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619038 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855778 KU90550 21619047 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619047 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855796 KU90550 21619065 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619065 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855805 KU90550 21619074 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619074 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855814 KU90550 21619090 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619090 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855823 KU90550 21619099 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619099 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855848 KU90550 21619117 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619117 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です
39855857 KU90550 21619126 KF90550 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619126 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 1着 4,900 税込5,390 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39855839
2019-07-03
用途:
職場で溶接時。
製造業

エアコンの使えない工場での夏の作業はサウナですが空調服で仕事をすることで、快適に行えます。
作業効率もupです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする