空調風神服 綿・ポリ混紡 長袖ワークブルゾン(レギュラーファン&バッテリーセット 2019)
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
原糸間の隙間を少なくし、防風性を高めた素材。選択耐久性にすぐれ、しわになりにくいのが特長です。
連続使用時間強(7V):約8時間、中(6V):約11時間、弱(5V):約16時間、最弱(3V):約40時間
バッテリー容量(mAh)5800
材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ仕様
仕様左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
セット内容RD9890J バッテリーセット(2019)×1、RD9910R レギュラーファンセット(2019)×1
生地高密度ブロード
内容量1着
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。