浅野金属工業
AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質
特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39866944
AK10161
0.5
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
74日以内出荷
返品不可
39866953
AK10162
1
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39866969
AK10163
1.2
¥
66,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866978
AK10164
2.5
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください