ユーバ産業
アームフィットEXR
身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。
用途
ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!専用かご受けキット付き。
材質
本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン
質量(kg)
8.8
質量(g)
8800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×600×750~1020
座面高さ(mm)
470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×330×780(最小)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
37×27
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39887698
EXR-698EK
グリーン
¥
74,800
¥
74,700
¥
82,170
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887707
EXR-698EK
ブラック
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887716
EXR-698EK
レッド
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません