ユーバ産業
アームフィット
身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。
用途
ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!
材質
本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン
内寸(mm)
【グリップ部】420
座面高さ(mm)
470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×330×760(最小)
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
370×270×35
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39887786
AR-458E
8.5
ブラック
550×600×750~1000(7段階)
¥
69,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887795
AR-458E
8.5
ブラウン
550×600×750~1000(7段階)
¥
75,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887829
AR-458
7.9
ブラック
550×600×700~950
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39887838
AR-458
7.9
ブラウン
550×600×700~950
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません