セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 4段

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 4段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 4段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 4段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 4段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 4段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 4段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 4段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 4段 - TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

グリーン高さ(mm)2102材質(本体)スチール棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)900棚板調整ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904166CB-7344-GN150902×452×21024
23,650
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904209CB-7364-GN150902×602×21024
28,150
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904333CB-7334-GN150902×302×21024
20,830
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904595CB-7444-GN1501202×452×21024
29,960
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904936CB-7434-GN1501202×302×21024
25,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905216CB-7534-GN1501502×302×21024
28,750
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905444CB-7634-GN1501802×302×21024
33,410
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906065CB-7544-GN1501502×452×21024
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907325CB-7644-GN1501802×452×21024
41,590
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907413CB-7564-GN1501502×602×21024
41,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908375CB-7464-GN1501202×602×21024
35,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910238CB-7664-GN1501802×602×21024
48,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする