軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付)

軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

内容量1台
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41161032 HRAE0960F1W 300 900 600 900 32 リノリューム スチール
69,240
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161312 HRAE0960F1YG 300 900 600 900 32 リノリューム スチール
69,240
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162974 HRAE1200F1 300 1200 750 900 39 リノリューム スチール
71,970
61,980
68,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41161041 HRAE1200F1W 300 1200 750 900 39 リノリューム スチール
71,970
61,980
68,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41161145 HRAE1200F1YG 300 1200 750 900 39 リノリューム スチール
71,970
61,980
68,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41161057 HRAE1500F1W 300 1500 750 900 44.5 リノリューム スチール
80,810
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41161197 HRAE1500F1YG 300 1500 750 900 44.5 リノリューム スチール
80,810
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41163044 HRAE1800F1 300 1800 750 900 48.5 リノリューム スチール
85,280
73,980
81,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161066 HRAE1800F1W 300 1800 750 900 48.5 リノリューム スチール
85,280
73,980
81,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161242 HRAE1800F1YG 300 1800 750 900 48.5 リノリューム スチール
85,280
73,980
81,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163071 HRAE1809F1 300 1800 900 900 53.5 リノリューム スチール
88,470
75,980
83,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161075 HRAE1809F1W 300 1800 900 900 53.5 リノリューム スチール
88,470
75,980
83,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161276 HRAE1809F1YG 300 1800 900 900 53.5 リノリューム スチール
88,470
75,980
83,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796204 HRAE-0960F1 300 900 600 900 34 リノリューム張 スチール
69,240
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905645 HRAE-0960F1DG 300 900 600 900 34 リノリューム張 スチール
69,240
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335847 HRAE-0975F1 - 900 750 900 - リノリューム張 -
71,610
61,980
68,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335881 HRAE-1209F1 - 1200 900 900 - リノリューム張 -
75,260
64,980
71,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39906153 HRAE-1809F1DG 300 1800 900 900 58.5 リノリューム張 スチール
88,470
75,980
83,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906686 HRAE-1800F1DG 300 1800 750 900 54 リノリューム張 スチール
85,280
73,980
81,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335899 HRAE-1260F1 - 1200 600 900 - リノリューム張 -
70,100
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335917 HRAE-1500F1 - 1500 750 900 - リノリューム張 -
80,810
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335935 HRAE-1509F1 - 1500 900 900 - リノリューム張 -
82,370
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335960 HRAE-1560F1 - 1500 600 900 - リノリューム張 -
80,080
68,980
75,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335969 HRAE-1860F1 - 1800 600 900 - リノリューム張 -
83,550
71,980
79,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする