スポットエアコン(天吊りタイプ)

スポットエアコン(天吊りタイプ) スイデン

シーリングタイプなので作業スペースを有効に使うことができます。

用途工場内の部分冷房に。 電源(V)三相200 トラスコ品番116-2374 セット内容冷風ダクト組品 天吊り用金具 リモコンスイッチ取付け板 ネジ袋パック リモコンスイッチ 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行488 本体寸法(mm)高さ427 本体寸法(mm)幅440 消費電力(kW)(50/60Hz)0.81/0.97 標準消費電力料金(円/h)10.94(50Hz)/13.10(60Hz) 内容量1台
注意
※横倒し厳禁です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39910159 SS-25CH-3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする